enjoy EAS-520 美スラット Lilly セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27000024 品番EAS-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。すっきりメリハリの美しいセミタイトスカート。
トップスからの流れるS字ラインを引き継いだスカート
サイドは流れるストライプの地の目効果でヒップアップ
バックスタイルはIラインで小尻効果
スマートなフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト 三段カン付き
吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号 第3186091号)
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈 54cm(9号)

ブラックストライプ サイズ19号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)112 タイプストレッチ裏地 丈(cm)56 素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27000024 EAS-520 26998362 EAS-476 enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート カーシーカシマ enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする