※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

enjoy EAJ-586 Air fit suits yourself ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27000322 品番 EAJ-586
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットジャケット。
ワンボタンでスタイリッシュ、美しいフォルムとシルエットにこだわったセミピークドカラーのテーラードジャケット
バックスタイルは、サイドベンツ仕様で上品に
Airsuits swingシリーズと共通ボタンで、コーディネートの幅が広がります
チャコールにはピンク、ブラックにはブルーの華やかでシルキーな裏地
動きやすさ抜群のenjoyARM360°×シークレットARM搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
マルチ機能ポケット搭載
着丈 58cm(9号)

チャコール サイズ19号 シリーズAir fit Suits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、ニット素材、2wayストレッチ、シークレットARM 胸囲(cm)115 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)61 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ニット素材、2wayストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする