enjoy EAS-589 Air fit suits yourself マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27000803 品番EAS-589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットのマーメイド。
シワが気にならない!ニット素材のマーメイドラインスカート
脚さばきがよく、動きやすさ抜群
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
スカート丈 54cm(9号)

チャコール サイズ11号 シリーズAir fit Suits ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)99 タイプニット素材、2wayストレッチ、ストレレッチ裏地 丈(cm)54 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、ホームクリーニング 生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする