曜日別特売
EAS-589 enjoy EAS-589 Air fit suits yourself マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27000864

enjoy EAS-589 Air fit suits yourself マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード27000864品番EAS-589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットのマーメイド。
シワが気にならない!ニット素材のマーメイドラインスカート
脚さばきがよく、動きやすさ抜群
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
スカート丈 54cm(9号)

チャコールサイズ23号シリーズAir fit Suitsウエスト(cm)92ヒップ(cm)121タイプニット素材、2wayストレッチ、ストレレッチ裏地丈(cm)56素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、ホームクリーニング生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする