enjoy EAV-415 Air fit suits U ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27001056 品番EAV-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

クラシックな杢調素材にパイピング、英国調メタル釦、ドット裏地は全てブラックで統一し、正統派なクラシック感をプラス。前身頃はプリンセスラインとダーツ処理でウエスト部分をすっきり見えるよう仕上げ、バックスタイルも痩せて見えるカッティングラインにリボン風背ベルトのアクセント。ネックまわりのカッティングは、肩がこりにくいストレスフリーなラインにしています。人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
ブラックニッケルメタル釦
背ベルト リボン風仕様
着丈 50cm(9号)

チャコール サイズ5号 シリーズAir fit Suits タイプネームループ、ハンコポケット、ニット素材、2wayストレッチ 胸囲(cm)83 肩幅(cm)30 着丈(cm)48 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング 生地メランジェニット ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする