enjoy EAS-416 Air fit suits U セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27001135 品番EAS-416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさ抜群、セミタイトシルエット。インベルも細くやわらかいのでジャストウエストの着用で安心感がありながらおなかまわりに優しい仕上がりです。ニットなのでスリットがなくても足さばきの良い、シワになりにくい逸品です。
セミタイトシルエット
ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
スカート丈 54cm(9号)

チャコール サイズ5号 シリーズAir fit Suits ウエスト(cm)59 ヒップ(cm)89 タイプウエストすべり止め、ニット素材、2wayストレッチ 丈(cm)52 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、ホームクリーニング 生地メランジェニット ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする