enjoy EAV-421 Air swing suits Biz ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27001704 品番EAV-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

グレード感×大人可愛いパイピング。素材のカラーリングを活かしたカラーパイピングのアクセント。ネックまわりのカッティングは、肩がこりにくいストレスフリーなラインにしています。前身頃はダーツ処理をプラスしウエスト部分をすっきり見えるよう仕上げ、バックスタイルも痩せて見えるカッティングラインに仕上げました。もちろん人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※左ポケットテープフック付き
※右ポケット内側はんこポケット付き
コンビ釦
背ベルト リボン風仕様
着丈 50cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ15号 シリーズAir swing Suits タイプネームループ、ハンコポケット、2wayストレッチ 胸囲(cm)100 肩幅(cm)35 着丈(cm)52 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27001704 EAV-421 26998082 EAV-475 enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ 1着 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする