enjoy EAJ-379 Air swing suits U ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27002562 品番EAJ-379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

素材の軽さとコンパクトなシルエットで驚きの軽量感を実現した超軽量のAirジャケット。嬉しいenjoyARM360°でさらにストレスフリー!
ピークドカラーにenjoyオリジナルカラーのブラックメタルコンビ釦とカラードット裏地でスタイリッシュを演出。人気のマルチ機能ポケット搭載。
アームホール ARM360°
左胸 箱ポケット(ネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、位置によって多く ペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
※耐久性を考慮した補強布仕様
左前裾裏 シークレットポケット付き
右胸裏 IDカードポケット付き
ブラックニッケルメタル釦
着丈 54cm(9号)

グレーストライプ サイズ19号 シリーズAir swing Suits タイプ内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、2wayストレッチ 胸囲(cm)113 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)58 素材オールシーズン、ARM360°、2wayストレッチ、マルチポケット、ホームクリーニング 生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27002562 EAJ-379 26998868 EAJ-581 enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ 1着 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする