enjoy EAS-382 Air swing suits U マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27002842 品番EAS-382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ボックスプリーツのマーメイドラインスカート。女性らしいラインと脚さばきの良いボックス仕様が軽快なスカートです。インベルも細くやわらかいので、ジャストウエストで安心感がありながらも着用感は優しい仕上がりです。
マーメイドラインシルエット
ウエスト 細ソフトインベル仕様
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇ポケット
スカート丈 54cm(9号)

グレーストライプ サイズ7号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)92 タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地 丈(cm)53 素材オールシーズン、2wayストレッチ、ホームクリーニング 生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27002842 EAS-382 26999324 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする