enjoy EAS-382 Air swing suits U マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27002885 品番 EAS-382
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボックスプリーツのマーメイドラインスカート。女性らしいラインと脚さばきの良いボックス仕様が軽快なスカートです。インベルも細くやわらかいので、ジャストウエストで安心感がありながらも着用感は優しい仕上がりです。
マーメイドラインシルエット
ウエスト 細ソフトインベル仕様
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇ポケット
スカート丈 54cm(9号)

グレーストライプ サイズ15号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)104 タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地 丈(cm)55 素材オールシーズン、2wayストレッチ、ホームクリーニング 生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする