※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

enjoy EAL-383 Air swing suits U パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27002955 品番EAL-383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ストレートパンツ。小尻効果のあるヨーク&太ベルト仕様。高く設定した膝位置とセンタープレスで、脚長効果抜群。
ストレートシルエット
後ウエスト ヨーク仕様
センタープレス
両脇 物が落ちにくいL字型ポケット

ネイビーストライプ サイズ9号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)94 タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、2wayストレッチ、ホームクリーニング 生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27002955 EAL-383 26998615 EAL-478 enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする