カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
enjoy EWG-215 カーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール*サックス
サイズ
S
注文コード
27007085
品番
EWG-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。
ライン入りの前端、裾、袖口、ポケット口
(2×1のリブ仕上げ)
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
チャコール*サックス
サイズ
S
胸囲(cm)
84
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
55
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用