薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 27013446 品番 3036100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

7層構造のかさばらない薄型タイプのパッドです。
高吸収ポリマーシートを使用していますので、血液や浸出液をしっかりと吸収します。
バックシートが肌色で目立ちにくい。
防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用していますので、ムレを軽減できます。

寸法(mm)150×150 用途血液や浸出液の吸収、創傷部位の保護。 材質コットン不織布、レーヨン・PET不織布、透湿性防水フィルム 寸法(cm)15×15 質量(g/枚)約6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000147 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする