曜日別特売
3036101 薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS ハクゾウメディカル 27013455

3036101 薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS ハクゾウメディカル 27013455
3036101 薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS ハクゾウメディカル 27013455
3036101 薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS ハクゾウメディカル 27013455

薄型当てパッド ハクゾウ滅菌キュアドレS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
寸法(cm)15×30
内容量1箱(30個)注文コード27013455品番3036101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

7層構造のかさばらない薄型タイプのパッドです。
高吸収ポリマーシートを使用していますので、血液や浸出液をしっかりと吸収します。
バックシートが肌色で目立ちにくい。
防水性を保ちながら湿気を外に逃がす特殊なフィルムを使用していますので、ムレを軽減できます。

用途血液や浸出液の吸収、創傷部位の保護。寸法(mm)150×300材質コットン不織布、レーヨン・PET不織布、透湿性防水フィルム寸法(cm)15×30質量(g/枚)約12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000147医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする