曜日別特売
KIN16B Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI 27016562

KIN16B Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI 27016562
KIN16B Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI 27016562

Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
Bronze
サイズM12×P1.5
内容量1箱(16個)注文コード27016562品番KIN16B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35BronzeサイズM12×P1.5質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27016508
2017-11-15
用途: 純正ナットと交換

装着後2か月で 変色赤が朱色に…熱に弱いのかな?残念

対象商品 : 27016553
2017-05-17
用途: 自家用軽自動車のアルミホイールに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色も落ち着いた感じで思ったような仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする