フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 受動部品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 受動部品その他関連用品
57F-30500-20S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27021987
品番
57F-30500-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
オープンエンドカバー、青
タイプ
ノンシールド
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
芯数
50
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500