LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27022345
品番
MC-159-8
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
78.4
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3691
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
サラ小ねじM3
幅W(mm)
3
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。