PLNキャスター PLN50P型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上塗装/ブラック 注文コード27023937 品番PLN50PBL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)785 取付ピッチ(mm)30 取付高(mm)71 材質(車輪)ポリアミド 仕上塗装/ブラック 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)220 車輪幅(mm)14 ストッパーなし 取付け方法プレート 取付高H(mm)71 プレート長さ(mm)40 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)30
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする