LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
PLNキャスター PLN50P型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロムめっき
注文コード
27023946
品番
PLN50PCR
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
785
取付ピッチ(mm)
30
取付高(mm)
71
材質(車輪)
ポリアミド
仕上
クロムめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
車輪幅(mm)
14
ストッパー
なし
取付け方法
プレート
取付高H(mm)
71
プレート長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
取付穴ピッチL1(mm)
30
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。