BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 捻締リ錠
小判中折締 サテンニッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27025906
品番
#515N-36-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
寸法A(mm)
29
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
ドア厚(mm)
36
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。