1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026274 品番 #1501N-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。

シリーズNo.1501N 用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 仕上古代ブロンズ 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする