#1501N-5 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物] 27026283

#1501N-5 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物] 27026283 #1501N-5 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物] 27026283 #1501N-5 1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ BEST(ベスト)[金物] 27026283

1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンゴールド 注文コード27026283 品番#1501N-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。

シリーズNo.1501N 用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 仕上サテンゴールド 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする