#1504N-5 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026423

#1504N-5 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026423 #1504N-5 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026423 #1504N-5 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026423

1504N レバーストッパー 埋込型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)312 仕上サテンゴールド 注文コード27026423 品番#1504N-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は寸法・仕上など7種類から選べます 他の種類を見る

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。

シリーズNo.1504N 用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 仕上サテンゴールド 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする