omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形) A3DT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27026485
品番
A3DT-90B1-00EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小形押ボタンスイッチ
形状
丸形
照光方式
照光 (内蔵LEDランプ)
端子の種類
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
機能動作
オルタネイト
操作部色
白
胴体形状
丸胴形(Φ8mm)
操作部
丸形 白