JCOT-28N コルゲートチューブ JAPPY 27028295

コルゲートチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)
内径B(Φmm)28.2
内容量1巻(20m)注文コード27028295品番JCOT-28N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります

材質難燃ポリプロピレン長さ(m)20内径B(Φmm)28.2外径A(Φmm)34仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27028173
2022-03-07
用途: 重機の配線保護
合名会社ミナミ無線電器商会

各サイズ使いますが、使いやすく品質にも満足しています。

対象商品 : 27028216
2019-09-09
用途: トラックの電気配線の引き直しに

会社のトラックの劣化した電気配線を新しく引き直す時に、こちらで保護をして行います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする