280196 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028455 280196 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028455 280196 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028455

木製デスク下ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27028455 品番280196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスにも馴染みやすいホワイト色。可動棚付き・キャスター付きで利便性抜群。

用途デスク下の収納におすすめの木製ワゴン。 材質本体:強化紙化粧板、キャスター:ナイロン ホワイト タイプハンドル付き 奥行(mm)450(取手込480) 間口(mm)300 使用工具プラスドライバー 全高(mm)600 耐荷重(kg)天板・棚板1枚20(等分布) 組立時間20分 組立人数2人
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする