280202 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028464 280202 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028464 280202 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028464 280202 木製デスク下ワゴン ノーブランド 27028464

木製デスク下ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27028464 品番280202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスにも馴染みやすいホワイト色。可動棚付き・キャスター付きで利便性抜群。

用途デスク下の収納におすすめの木製ワゴン。 材質本体:強化紙化粧板、キャスター:ナイロン ホワイト タイプハンドル付き 奥行(mm)450(取手込480) 間口(mm)350 使用工具プラスドライバー 全高(mm)600 耐荷重(kg)棚板1枚20(等分布) 組立時間20分 組立人数2人
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする