※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(コイル)DC24 刻印4 作動方式N.C. 注文コード27029487 品番LPV21-5KZ-T4A
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は電圧・刻印・作動方式など240種類から選べます 他の種類を見る

チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)

リード線取出方法プラグコネクタ・300mm 電圧(V)(コイル)DC24 作動方式N.C. ランプあり 刻印4 リード線長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ外径(inch)5/32” チューブ内径(inch)1/32”
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする