寸法G(mm)25
寸法H(mm)40
寸法H1(mm)75.5
寸法H2(mm)80
寸法L(mm)63
寸法R(mm)88
寸法S(mm)10
寸法T(mm)14
寸法d(Φmm)16
寸法d1(Φmm)24
寸法l(mm)2.5
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)63
回し半径(mm)88
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数20
質量(g)195
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM10×P1.5