画像準備中

AH165-VR01-S

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27032907 品番AH165-VR01-S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類押しボタン 保護構造操作部:IP65F(防油形) 電源3相 200V 接点構成1b 端子形状はんだ専用 フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-40〜+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) RoHS指令(10物質対応)対応 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする