※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/8
ボディサイズ20
ねじの種類NPT
注文コード27033154
品番VHS20-N01-S-MRZ-D-X1
参考基準価格(税別)¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など3040種類から選べます
他の種類を見る
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)