DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の ミラーホルダー
マルチバーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27033807
品番
92745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。
仕様
● クランプピッチ30〜32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応
色
クローム
タイプ
ショート
パイプ径(Φmm)
(クランプバー部)22.2
ピッチ径(Φmm)
(クランプピッチ)30〜32
注意
※装着例の一部の画像内にはメーカー取扱商品でない物が含まれております。