HD-08284 デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) 27035322

HD-08284 デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) 27035322
HD-08284 デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) 27035322

デタッチャブルマウントキャリア

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード27035322品番HD-08284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。
ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。
街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

ブラック適合13Y-FLSTF/B 05Y-FLSTN 13Y-FXSB材質スチール最大積載量(kg)5(BOX 等の重量も含む)主な適合車種Softail FLSTF 2011-2015年式:13-年から適合
注意
※純正タンデムシート併用可能ですが 2 名乗車は不可となります。
※装着には各車種に適合した純正ドッキングハードウェアキットが別途必要となります。
※車種によってはターンシグナルリロケーションキットも必要となります。(FLSTF/B ・ FXD/L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035313
2019-05-12
用途: キャンプツーリングで使用
製造業

HD純正「52627-09A」と同時に使用できた!

1が参考にしています
対象商品 : 27035295
2017-06-28
用途: ツーリングキャンプ時の積載
その他業種

商品の在庫が無くて約1か月半待ちましたが、商品はしっかりしたもので満足です。少々バリがあってボルトがすっとは入りませんでしたが、軽く削って問題なく取り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする