鋼板縦吊用クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)(最大)1 注文コード27035514 品番E-1(3〜30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,300
この商品は使用荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。
吊荷に無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
取扱やすい大型吊環。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

使用荷重(t)(最大)1 用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 寸法H(mm)180 寸法A(mm)34 寸法F(mm)240〜295 寸法D(mm)50 寸法E(mm)25 寸法B(mm)45 寸法C(mm)141 本体質量(kg)4.3 開口寸法(mm)3〜30 寸法I(mm)12 寸法G(mm)35 寸法R(mm)38 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)30 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27035514 E-1(3〜30) 39586854 E1330 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする