プラスチック杭

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 27035882 品番 KUI-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ネットやロープの固定にご使用になれます。

材質ABS 寸法(mm)70×490 サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-11
用途:
テント設営
Mio preferito 様 (飲食業)

砂地のキャンプスペースで鉄製のペグがあまり効き目が無かった為こちらの砂用のペグを試してみました。効果覿面でしっかりグリップしテントも固定されました。
大きい砂用ペグも購入し併用して使ってます。

対象商品:
27035882
2022-08-02
用途:
畔シートを利用しての畝区切りの補強

50cm感覚の杭補強では畔シートが膨らむので25cm間隔にするため使用。強度もあり打ち込みやすいので気に入っている。

対象商品:
27035873
2021-08-16
用途:
樹木作物の誘引作業時使用。
株式会社エフズ農園 様 (農・林・水産業)

樹木栽培誘引時、大変丈夫で使いやすいです。
再利用可能で大変経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
27035873
2019-06-28
用途:
キャンプ
製造業

砂浜のペグに使いたいと思ってます。
まだ使ってないですが見た感じ丈夫そうです。

対象商品:
27035873
2019-04-08
用途:
防草ネットをとめる為

杭が太くて、打ち込みに時間がかかったので、もう少し細いと良いと思います。

対象商品:
27035873
2018-08-09
用途:
砂浜用のペグとして

海岸でタープを立てるのにペグとして活用しました。正直キャンプ用品で砂浜にタープを立てようとすると、ソリステの40とかすごいのを撃ち込まないと不安ですが、これはそれなりに行けました。
一本では心もとないので、一か所に2本打ってコードスライダーで三角形を作るようにしてやると安定します。
正直使い捨てかと思いましたが、何回か使えそうです。

対象商品:
27035882
2021-12-14
用途:
テントのペグ
その他業種

雪中キャンプでの使用ですが、思ったより柔らかく微妙でした。
通常の使い方ではないのでおすすめは致しません。

対象商品:
27035873
2018-09-25
用途:
ビニールハウスのバンドの押さえ
農・林・水産業

野菜畑のハウスが台風によりバンド留めの杭が抜けて飛び、今回、丈夫そうなプラ杭に変えて
みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする