WS1010-K1-J エンジン高圧洗浄機(最大圧力10Mpa・最大吸水量10L/min) ホンダ 27036564

エンジン高圧洗浄機(最大圧力10Mpa・最大吸水量10L/min)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27036564 品番WS1010-K1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクト。

用途
車・外壁洗浄。
水道排水洗浄。
全長(mm)725 質量(kg)22 全幅(mm)410 全高(mm)755 吸水量(L/min)10(最大) 最大圧力(MPa)10
注意
※本体のみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86351526
2015-08-29
用途:
オートバイの泥落とし
A'zモーターサイクル 様

当方はバイク屋ですので問題はありませんでしたが届いた状態では輸送上の理由なのか?うちに届いた物にはエンジンオイルとクランク室オイルが規定量も入っていませんでした(エンジンオイル全容量560cc補充は400ccクランク室は100cc補充)ガソリンは、入っていなくて当然ですが知らずにエンジンを掛けると壊れますので御注意下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする