※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27036696 品番 WBT-N3020B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく

ホワイト 質量(g)230 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×40 電源コード(m)2 スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
延長用
製造業

回転式もさしやすく、埃防止シャッターがついてるのが何より安心で、しかも低価格がうれしいです。

対象商品:
27036687
2023-08-08
用途:
自宅のホットプレート用
製造業

古いテーブルタップのプラグ根本が発熱するようになったので、買い替えました。タップ部は小型で邪魔にならず良い感じです。ケーブルは少し固めですが10年くらい持ちそうな安心感があります。

対象商品:
27036854
2023-03-03
用途:
コード整理
医療・福祉・介護関連業

プラグを差しこむ部分が使用していないときは勝手にシャッターが閉まるので、ほこりによる火災を防止できます。

対象商品:
27036739
2023-02-22
用途:
電源確保
製造業

ほこり防止シャッターが付いているので、コンセントキャップが必要ないのが良い。
感電事故防止が付いているのも安心。

対象商品:
27036714
2021-09-13
用途:
事務所内の配置換えの為
DESIGN STUFF 様

埃の侵入等も気にせず安心出来る安全扉付延長コードです。付加計算の上、余裕を持った使い方をしたいと思います。

対象商品:
27036714
2020-08-31
用途:
社内の作業に
株式会社一瀬製作所 様

ほこりが入らないので、使用しない際にもそのままに出来て、問題なく使用しています

対象商品:
27036888
2020-07-21
用途:
工場掃除

工場掃除をする際 掃除機用に購入しました。工場内は粉塵があるため安全扉付きは非常に助かります。コードもしっかりしたものでした。

対象商品:
27036714
2020-07-17
用途:
海上でつかってます
建設業・工事業

イカ釣り、ようで、漁り火を焚いています。助かりますう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする