PWT1020 フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 27058273

※色見本

PWT1020 フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 27058273 PWT1020 フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 27058273 PWT1020 フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 27058273 PWT1020 フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm) 東リ 27058273

フロアタイル ロイヤルウッド(150×900mm)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード27058273 品番PWT1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は161種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)150×900 シリーズロイヤルウッド 色番PWT1020 仕様表層透明ビニル層0.3mm 面取R グリーン購入法適合 全厚(mm)3
注意
※PWT309のみ面取無。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26933664
2020-02-20
用途:
玄関や廊下のフローリングとキッチンのクッションフロアーの上に貼りました。
ピュアハウス 様 (不動産業)

玄関や廊下は明るくなり、キッチンは見た目がぐーんとアップして上質な木目の質感と足触りがとっても気に入ってます。色もこの色がピッタリでした。幅が15センチというのもいいですね。端々がやはり素人仕上げで醜い部分もありますが、そこはご愛敬で!

対象商品:
26933603
2020-05-29
用途:
玄関前の床の改装に使いました。
その他業種

色彩がナチュラルで、木目が本物より自然なので、想像以上に高級感があります。選んで正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
26933768
2019-10-14
用途:
DIY
教育・研究機関

物は良いんですが、カットは腕を試されると思います、また購入したいと思います。

対象商品:
26933795
2019-06-19
用途:
洗面所の床用
運輸・通信業

とても綺麗で自然な仕上がり。
また、とても丈夫で施工がしやすい。

対象商品:
26933628
2017-04-28
用途:
内装のリニューアル
小酒井設計 様 (製造業)

クッションフロアのように大きくないので 貼り付けが楽にできる。作業能率も良い 表面の硬さも適度で使い易い材料です。

3人が参考にしています
対象商品:
26933628
2017-04-30
用途:
家屋のリニューアル
小酒井設計 様 (製造業)

サイズがクッションフロアのように大きく無く 取り扱うのに楽にできる大きさなので作業性が良い。

対象商品:
26933628
2017-05-04
用途:
家屋の補修
小酒井設計 様 (製造業)

サイズが扱いやすく寸法精度も良いので敷き込みの作業能率が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする