※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の フラスコ
還元フラスコ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
27063848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水銀測定などの環境測定、分析の現場に。
安定した三角フラスコ型。
250mL目盛付。
仕様
栓(TS):34/28
種別
三角フラスコ
長さ(mm)
摺下:110
容量(mL)
300
規格
フィルター規格:G2
フィルター
板