ハイステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 材質鉄SPCC 厚さt(mm)0.5 注文コード27064959 品番ED-20-SA
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9882,398
この商品は材質・厚さt・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。

材質鉄SPCC 仕上処理3価クロメート仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)- 厚さt(mm)0.5 コーティングPVCディップコート 表面仕上げ3価クロメート 付属ビス有無なし
関連資料:図面(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする