TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)60 注文コード27065817 品番TRFC35GUU【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) アウトレット
¥18,900629
この商品は寸法dなど27種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法Df(mm)96 寸法G(mm)100 寸法L(mm)200 寸法P.C.D.(mm)78 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)14 寸法d(mm)60 寸法dr(mm)35 寸法f(mm)67 寸法t(mm)13 寸法z(mm)8.1 形状丸フランジ形 軸径(Φmm)35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)6270 基本動定格荷重C(N)2650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする