湿度インジケータ(不可逆)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(50枚) 注文コード27066115 品番PHIMAX/50-90【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別) アウトレット
¥34,90019,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 反応湿度(%RH)50・60・70・80・90 用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様5点表示タイプ 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)75×105 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時)
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする