※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1330 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード27066167 品番CDA2T80-1330JZ【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥73,2602,798
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など391種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)1330 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする