MMC200/SC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27067016 品番3575R
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。
1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。
ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。

仕様送信光レベル:-23.5〜-14dBm(50/125 MMF)、-20〜-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31〜-14dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30〜70℃、湿度:5〜95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする