ガーデン芝生レーキ 1200柄付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067314 品番#194455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。
25本爪タイプ。
頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。

用途芝生用。 全長(mm)1420 質量(g)630 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 爪長さ(mm)(中央部)170 爪数25本 頭部高さ(mm)50 先幅(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27067314
2023-09-27
用途:
集草作業
サービス業

納品時、ステンレス部分に商品紹介シールが貼っていたのですが粘着面がべったりだったのではがすのに一苦労でした。
すぐに使用する場合はタグひもなどにして頂けると切るだけで手間なく助かります。。。
ご検討宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする