貝取りジョレン中

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067339 品番28015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。
しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。

用途貝取りに。 質量(g)2500 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)220×220 柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする