バチヅル 柄付(鍬型・バチ型)鍛造品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067384 品番24058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬い岩や土、氷の粉砕に。

用途硬い岩や土、氷の粉砕に。 全長(mm)900 質量(kg)2.5 頭部寸法(mm)80×585 商品タイプ頭+柄セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする