アース印アルミ炭スコップ3#(完成品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067409 品番22065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土木・農業・造園作業に。

用途土木・農業・造園作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1080 質量(g)1400 頭部寸法(mm)290×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする