浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 木柄
アルミ炭スコップ5#(限定品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067418
品番
22068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途
除雪作業に。
種別
スコップ型
材質
アルミ
全長(mm)
1050
質量(g)
1550
頭部寸法(mm)
345×390