浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
カチ割りスコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067454
品番
22115
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
除雪作業に。
種別
スコップ型
全長(mm)
1650〜2510
質量(kg)
1.84
タイプ
#3炭/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
295×420